すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813SP-1A

品名 : DC10.8V(3/8"DR) ラチェットレンチ(充電式)

仕様

メーカーTECHWAY型番M25905238
仕様樹脂ケースセットバッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器AC100V充電時間60分
回転数0~220回/分サイズ289×60×54mm
重量0.97kg付属品充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース
最大トルク49N・m差込角3/8”
無段変速
販売価格

34,000(税抜)/ 37,400円(税込)

カタログ価格

34,000円(税抜)/37,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/10 05:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0874ページ
その他関連
部品EA813SX-2 : 10.8V 充電器
部品EA813SX-101A : 10.8V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ874ページ
  • エスコ便利カタログ875ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top