トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
仕様
電球 | 27W | コード長 | 400mm |
---|
電源 | DC10V~30V | 照明装置 | LED球9灯 |
---|
電線仕様 | PVC線 | 取付ねじ径 | M8 |
---|
明るさ | 1700lm | サイズ | φ114×58×142(H)mm |
---|
重量 | 0.65kg | | |
---|
屋内・屋外両用(IP67) |
販売価格 | 2,600円(税抜)/
2,860円(税込)
| カタログ価格 | 2,600円(税抜)/2,860円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
91 (2024/05/29 18:57現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0283ページ |
---|
代替品