すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814DG-1

品名 : AC100V/ 500W 作業灯/ハロゲン球(コード5.0m)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日動工業型番HS-500S
電源AC100V電球500W耐震ハロゲン球
明るさ10000ルーメンサイズ295×250×385(H)mm
重量2.6kg電線仕様VCTF0.75m㎡×3心×5m
ポッキンプラグ付
防水型スイッチ、取手付
替球EA864C-139(1本)
販売価格

7,830(税抜)/ 8,613円(税込)

カタログ価格

7,830円(税抜)/8,613円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 02:05現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top