すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MP-41A

品名 : AC100V/4c/ 3A 汎用リレー

仕様

メーカーオムロン(omron)型番MY4
極数4極接点構成4c
定格通電電流3A接点機構シングル
使用周囲温度-55℃~70℃サイズ21.5×28×36mm
仕様基準型定格電圧AC100/110V
型式MY4
販売価格

1,200円(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 17:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1189ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940MP-40A AC 24V/4c/ 3A 汎用リレー
    EA940MP-40E AC 24V/4c/ 3A [LED付] 汎用リレー
    EA940MP-41A AC100V/4c/ 3A 汎用リレー
    EA940MP-41C AC100V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー(CR回路)
    EA940MP-41E AC100V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー
    EA940MP-42A AC200V/4c/ 3A 汎用リレー
    EA940MP-42C AC200V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー(CR回路)
    EA940MP-42E AC200V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー
    EA940MP-43A DC 24V/4c/ 3A 汎用リレー
    EA940MP-43E DC24V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー
    EA940MP-43G DC 24V/4c/ 3A 汎用リレー(ダイオード内蔵)
    EA940MP-43H DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
    その他関連
    本体EA940MR-14A : 4C リレー用 ソケット
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ1188ページ
    • エスコ便利カタログ1189ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top