すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814EN-13

品名 : AC100V/65W 作業灯/蛍光灯球(三脚付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源AC100V電球(65W)蛍光灯
明るさ4000ルーメン電線仕様VCTF0.75m㎡×3心
コード長5mサイズ355×190×1615~2135mm
重量10.0kg
屋外型
白熱灯300W相当の明るさ
インバーター本体内蔵
防雨型
本体+三脚付
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/16 07:21現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top