すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723NE-200

品名 : 40-200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。

仕様

メーカーTONE型番T4MN200H
差込角1/2”トルク範囲40~200N・m
最小目盛2.0N・m精度±3%
全長521mm重量1330g
ハンドルカラーブラックケースサイズ765(W)×97(D)×75(H)mm
設定値がひと目でわかる数字表示
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付き
トルク負荷方向は右回転のみです。
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付き
ケース付き
販売価格

36,600円(税抜)/ 40,260円(税込)

カタログ価格

36,600円(税抜)/40,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0498ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723NE-20 4- 20N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723NE-25 5- 25N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723NE-50 10- 50N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723NE-50B 10- 50N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723NE-100 20-100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723NE-100B 20-100N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723NE-140 30-140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723NE-200 40-200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723NE-300B 40-300N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    EA723NE-300 40-300N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA723NE-50です。
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※画像はEA723NE-50です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • A:1/2”  B:45.2mm  H:34mm\nT:17.8mm  L:526mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ498ページ
    • エスコ便利カタログ499ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top