すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723NK-43

品名 : 10-17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッドセット

仕様

メーカーTONE型番12DRSQ50
適合品番EA723NK-4・-24対辺(mm)10・12・13・14・17
ヘッド接続径凹φ12mm全長(mm)62.8~68.5
サイズ(幅×厚み)mm(対辺10mm)20.3×4.8
(対辺12mm)24.3×5.3
(対辺13mm)26.8×5.9
(対辺14mm)28.7×6.3
(対辺17mm)34.5×7.3
重量(g)(対辺10mm)54
(対辺12mm)58
(対辺13mm)60
(対辺14mm)68
(対辺17mm)85
ヘッド交換式用
スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。
高さが低く、スペースが狭い所に有効です
販売価格

20,700円(税抜)/ 22,770円(税込)

カタログ価格

20,700円(税抜)/22,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0499ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723NK-41 8-12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッドセット
    EA723NK-42 8-13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッドセット
    EA723NK-43 10-17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッドセット
    EA723NK-44 12-19mm[EA723NK-5・6用]クイックスパナヘッドセット
    EA723NK-45 17-24mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッドセット
    EA723NK-46 19-24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッドセット
    その他関連
    本体EA723NK-4 : 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ
    本体EA723NK-24 : 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)
    セット商品EA723NK-510 : 10mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
    セット商品EA723NK-512 : 12mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
    セット商品EA723NK-513 : 13mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
    セット商品EA723NK-514 : 14mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
    セット商品EA723NK-517 : 17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ498ページ
    • エスコ便利カタログ499ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top