すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723NK-513

品名 : 13mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド

仕様

メーカーTONE型番12DRSQ-13
適合品番EA723NK-4・-24対辺(mm)13
サイズ(幅×厚み)mm26.8×5.9サイズ(mm)D2:20
H:25
L:65.7
重量(g)60ヘッド接続径凹φ12mm
全長(mm)65.7
ヘッド交換式用
スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。
販売価格

4,110円(税抜)/ 4,521円(税込)

カタログ価格

4,110円(税抜)/4,521円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0499ページ
バリエーション一覧
EA723NK-510 10mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
EA723NK-512 12mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
EA723NK-513 13mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
EA723NK-514 14mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
EA723NK-517 17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
その他関連
本体EA723NK-4 : 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ
本体EA723NK-24 : 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA723NK-514です。
  • ※画像はEA723NK-514です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※画像はEA723NK-514です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D1:26.8mm、D2:20mm、T:5.9mm、d:12mm、H:25mm、L:65.7mm
  • エスコ便利カタログ498ページ
  • エスコ便利カタログ499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top