すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642ZA-12

品名 : 268mm モンキーレンチ(絶縁・防爆)

仕様

メーカーAMPCO全長268mm
最大口幅33mm材質本体:アルミニウム青銅
グリップ:プラスチゾル
重量410g
防爆・非磁性で耐食性にも優れています。
FM規格取得
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
※ハンドルカラーはオレンジ又は青(色の指定はできません)
※ハンドルには絶縁が施されていますが、使用時につまみねじに親指を置くと、絶縁ハンドルの保護効力が無効になってしまうため定格を付けることができません。
販売価格

49,300円(税抜)/ 54,230円(税込)

カタログ価格

49,300円(税抜)/54,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0173ページ
バリエーション一覧
EA642ZA-11 213mm モンキーレンチ(絶縁・防爆)
EA642ZA-12 268mm モンキーレンチ(絶縁・防爆)
ウェブカタログ画像
※ハンドルカラーはオレンジまたは青です(色指定はできません)
※画像は代表画像です。
  • ※ハンドルカラーはオレンジまたは青です(色指定はできません)\n※画像は代表画像です。
  • ※ハンドルカラーはオレンジまたは青です(色指定はできません)
  • l:268mm  s:33mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ172ページ
  • エスコ便利カタログ173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top