すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723NK-824

品名 : 24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド

仕様

メーカーTONE型番22DRSQ-24
適合品番EA723NK-8対辺(mm)24
サイズ(幅×厚み)mm52.2×9.8サイズ(mm)D2:32
H:40.1
L:123.5
重量(g)239ヘッド接続径凹φ22mm
全長(mm)123.5
ヘッド交換式用
スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。
販売価格

7,040円(税抜)/ 7,744円(税込)

カタログ価格

7,040円(税抜)/7,744円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0499ページ
バリエーション一覧
EA723NK-819 19mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド
EA723NK-822 22mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド
EA723NK-824 24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド
その他関連
本体EA723NK-8 : 40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA723NK-724です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像はEA723NK-724です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • D1:52.2mm、D2:32mm、T:9.8mm、d:22mm、H:40.1mm、L:123.5mm
  • エスコ便利カタログ498ページ
  • エスコ便利カタログ499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top