すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA305ZE-10

品名 : φ1.0mm 半田送りユニット

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番374-3
電源AC100V(50/60Hz)消費電力6W
モードオート/マニュアル対応はんだ径φ1.0mm
半田送り時間0~7秒間半田送り速度4.5~26mm/秒
半田送り量0~182mm使用可能はんだ量巻き半田1kgまで
サイズ107(W)×215(D)×106(H)mm重量1.6kg
プラグ2極接地
ダイヤルではんだを送る「時間」と「速度」を組み合せることで、はんだの送り量をコントロールします。(AUTOモードの場合のみ)
はんだを送った後、特定の距離だけはんだを引き戻す機構を搭載
糸はんだへV溝を入れる事で、はんだ付け時にフラックスから発生するガスの圧力を逃がし、飛散を軽減します。
鉛フリーはんだ対応
ESD SAFE 静電気対策製品
RoHS規制対応
販売価格

48,400円(税抜)/ 53,240円(税込)

カタログ価格

48,400円(税抜)/53,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0693ページ
バリエーション一覧
EA305ZE-10 φ1.0mm 半田送りユニット
EA305ZE-12 φ1.2mm 半田送りユニット
ウェブカタログ画像
  • 半田送りユニットのみ
  • はんだ送り「時間」と「速度」の設定ではんだ送り量をコントロール

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ692ページ
  • エスコ便利カタログ693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top