すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA729-3

品名 : R 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計

仕様

メーカー日本精器型番BN-PG50-10K
表示板径φ50mm取付ねじR1/4”
配管位置裏使用圧力0~1.0MPa
使用流体空気材質本体:スチール
カバー:プラスチック
ブルドン管式の汎用的圧力計
販売価格

1,730円(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 19:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1020ページ
バリエーション一覧
EA729-2 R 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計
EA729-3 R 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計
その他関連
本体EA153CD-32A : Rc 1/4" F.R.L.ユニット
本体EA153CD-33A : Rc 3/8" F.R.L.ユニット
本体EA153CD-34A : Rc 1/2" F.R.L.ユニット
本体EA153C-24 : Rc 1/2" エアーレギュレーター
本体EA153C-24A : Rc 1/2" エアーレギュレーター
ウェブカタログ画像
※品番により圧力範囲が異なります。
  • ※品番により圧力範囲が異なります。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1020ページ
  • エスコ便利カタログ1021ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top