すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815GA-121

品名 : AC125V/15A 分配コード(2口/一括スイッチ付/黒)

仕様

メーカーサンワサプライ型番TAP-EX2SWBK
定格容量125V・15A(最大1500Wまで)コンセント2P×2口(2分配)
差込プラグ2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)コード長約0.38m
コードサイズ仕上がり外形寸法:約4.35×7.9mmスイッチ一括集中スイッチ
カラーブラック使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コード
安全な二重被ふくコードで、恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグ
ブリッジにして縦の空間も活用できる
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付き
アイコン
販売価格

2,180円(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 23:22現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像
  • ブリッジにして縦の空間も活用できる
  • 一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付き
  • 断線しにくい丈夫な二重被ふくコード
  • 狭いところでも使いやすい絶縁キャップ付きスイングプラグ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top