すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GA-21

品名 : AC125V/15A/ 10 m 延長コード(アース付)

仕様

メーカー日動工業型番LPPT-10E
電線仕様SVCT2.0m㎡×3心コンセント定格15A・125V 1500Wまで
コンセント数3個コード長10m
重量1.9kg
トリプルポッキンプラグ付
通電していればコンセント部が光ります。
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/06/13 12:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0898ページ
バリエーション一覧
EA815GA-21 AC125V/15A/ 10 m 延長コード(アース付)
EA815GA-22 AC125V/15A/ 20 m 延長コード(アース付)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ898ページ
  • エスコ便利カタログ899ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top