ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる4分岐タイプの電源延長コードです。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-EX4BKN |
|---|
| 定格 | 125V・15A(1500Wまで) | コンセント | 2P×4口 |
|---|
| 差込プラグ | 2P(スイングプラグ) | コード長 | 0.5m |
|---|
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
|---|
| 他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 |
| 安全な二重被ふくコードです。 |
| 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 |
| 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。 |
| 販売価格 | 2,100円(税抜)/
2,310円(税込)
| カタログ価格 | 2,100円(税抜)/2,310円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
14 (2025/12/15 22:51現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0900ページ |
|---|
代替品