すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GC-21

品名 : AC125V/15A/ 10m 延長コード(抜け止)

仕様

メーカー正和電工型番ND-10
コンセント定格
15A・125V(1500W)電線仕様
SVCT1.25m㎡×2心
コンセント数3個(抜け止め)コード長10m
重量1.1kg
コンセントは3方向全てに抜け止め機能付き
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています
プラグ部は耐トラッキング仕様
販売価格

3,930(税抜)/ 4,323円(税込)

カタログ価格

3,930円(税抜)/4,323円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/05/29 15:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0898ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ898ページ
  • エスコ便利カタログ899ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top