すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815GL-293

品名 : 274x 84x100mm タップ用カバー(ホワイト)

コード類を隠してすっきり収納!

仕様

サイズ274(W)×84(D)×100(H)mm重量約148g
材質ポリプロピレンカラーホワイト
上からかぶせるだけの装着が簡単なタップカバー
4口タイプ(225mm)までのマルチタップ対応
ごちゃごちゃした配線をスッキリ解消し、ほこりや水からマルチタップを守ります
上部の左右には穴が空いており、スマーフォンなどの充電コードなどを出すことが出来ます。
製品同士のスタッキングが可能で、店頭陳列の際に少ないスペースで多くの在庫を置くことが出来ます。
販売価格

835円(税抜)/ 919円(税込)

カタログ価格

835円(税抜)/919円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 23:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top