すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GL-81AA

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口/白)

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番Y02S403WH
コンセント2P×4口コード長3m
プラグ2P(スイング式・絶縁カバー付)定格15A・125V(1,500W)
本体サイズ45(W)×21(D)×122(H)mm重量305g
カラー入数1個
耐トラッキング仕様
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
販売価格

1,190(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/06/20 01:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0900ページ
バリエーション一覧
EA815GL-81AA AC125V/15Ax 3m タップ(4口/白)
EA815GL-82AA AC125V/15Ax 5m タップ(4口/白)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ900ページ
  • エスコ便利カタログ901ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top