すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GM-117A

品名 : AC125V/15Ax2.5m フリータップ(白/一括スイッチ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番H75125WH2
重量(g)約350g定格125V 15A 合計1500Wまで
コード長2.5m差込口数7.5個口
サイズ29(W)×28(D)×262(H)mmカラーホワイト
プラグ形状L型プラグ絶縁カバーあり
ひとつずつ差込み穴をズラして挿せます。
業界初の詰めて挿せるコンセントタップ
プラグ・アダプターを自分仕様に思いのままスッキリ挿せます。
壁にピッタリ!邪魔にならないL型プラグ採用
大型アダプターもスペースを無駄にすることなく挿す事ができます。
さまざまなコンセントプラグ形状に対応できます。
一度にON/OFFで待機電力カットできます。
電力オーバー時、電気を遮断し火災を予防します。
安全ブレーカー内蔵
アイコン
販売価格

3,100(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 01:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815GN-47
バリエーション一覧
EA815GM-116A AC125V/15Ax1.5m フリータップ(白/一括スイッチ)
EA815GM-117A AC125V/15Ax2.5m フリータップ(白/一括スイッチ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top