すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815HZ-129

品名 : 400x145x460mm ケーブル・タップ・ルーター収納ボックス

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
ケーブル、タップ、ルーターなどが収納でき、タブレットやスマホの充電に便利なスタンド機能付き小型木製ボックス

仕様

※注意※【お客様組立品】メーカーサンワサプライ
型番CB-BOXM1Wカラーホワイト
サイズW400×D145×H460mm重量5kg
梱包1個口/410×73×523mm・5.5kg出荷形態ノックダウン組立式(お客様組み立て)
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)総耐荷重10kg
ごちゃごちゃしたケーブルやタップ、ルーターなどがキレイに収納できるので、見た目がスッキリします。
タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載です。充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。
設置場所の雰囲気に合わせて、ブラック・ホワイトの2色からお選びいただけます。
大きめの無線ルーターなども収納可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。
前面パネルはマグネットで開閉が可能です。スイッチ付きタップのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。
後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。
ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
iPadなどの充電ケーブルのコネクタを引っ掛けておけるスリット付きです。
オープン仕様の背面ですが、中身が飛び出さないようにガードバーを搭載しています。
床や机などに傷をつけないよう、底面2ヶ所にパッドが貼られています。
販売価格

7,800(税抜)/ 8,580円(税込)

カタログ価格

7,800円(税抜)/8,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 05:26現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top