すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815HZ-152

品名 : 885x193x131mm ケーブル用トレー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
デスクのバックパネルに取り付けて、タップ、ケーブルなどを収納することができます。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CB-CT6
サイズW885×D193×H131mm材質スチール
重量約2.06kg総耐荷重6kg
梱包1個口/945×193×72mm・3.22kg出荷形態ノックダウン組立式
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。
デスクのバックパネルに取り付けて、タップ、ケーブルなどを収納することができます。
デスクのバックパネルに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
クランプがデスクの柱などに干渉しないよう、クランプ位置を変更することができます。(3ヶ所)
対応バックパネルサイズは厚さ28.6mmまでとなります。※バックパネルの構造、形状によっては取り付けられない場合もあります。
販売価格

10,100(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 01:41現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA815HZ-152 885x193x131mm ケーブル用トレー
EA815HZ-151 537x193x131mm ケーブル用トレー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top