すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LD-501

品名 : 8W/1000lm [充電式]作業灯/LED(防眩カバー付

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
長時間作業も安心の10時間連続点灯

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番LSW-8BWP
サイズ819(W)×82(D)×102(H)mm重量1.6㎏
明るさ1000ルーメン連続使用時間約10時間
電源5200mAhリチウムイオン電池定格14.8V
材質ポリカーボネート光源8W LED(40個)
充電時間約6時間
長時間作業も安心の10時間連続点灯
充電式なのでどこでも使えます
360°回転吊り下げフック付なので、照射方向に合わせて、角度調整が可能です。
眩しさを抑える防眩カバー付
電池パック式なので、電池パックだけ取り出して充電できます。
付属品ACアダプター、専用充電スタンド、養生カバー(5枚)
販売価格

54,500(税抜)/ 59,950円(税込)

カタログ価格

54,500円(税抜)/59,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA815LD-501 8W/1000lm [充電式]作業灯/LED(防眩カバー付
EA815LD-506 8W/1000lm [充電式]作業灯/LED(防眩カバー付
EA815LD-511 [EA815LD-501・506用]リチウムイオン予備バッテリー
EA815LD-512 [EA815LD-501・506用]マグネットホルダー
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top