すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LD-742

品名 : AC100V/14W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー嵯峨電機工業型番SL-LED36PA
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
蛍光灯と同様のやわらかな光源
電源AC100V照明装置14W直管型LED
ポリカーボネート製
二重絶縁構造、防塵防水の保護等級IP66
付属品固定ホルダー(2個)電球14W
コード長5m明るさ1670ルーメン
サイズφ65×750mm重量1.1kg
販売価格

40,800(税抜)/ 44,880円(税込)

カタログ価格

40,800円(税抜)/44,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 15:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815LD-121
  • 品番

    EA815LD-121

  • コメント

    変更点:カラー、明るさ

その他関連
オプションEA815LD-47 : φ60mm 作業灯・ホルダー(フック付/2個)
オプションEA815LD-48 : フレキシブル マグネット付ホルダー(EA815LD-41~43用)
オプションEA815LD-98 : φ66mm 作業灯・ホルダー(マグネット付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top