すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LM-1

品名 : AC100V/5.5W/90ルーメン 照明灯/LED(連結式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ALT-J2013IR
消費電力単体時:2.5W
最大連結時(3台):5.5W
電源入力 AC100V 50/60Hz 0.5A
出力 DC24V 0.62A)
光源昼光色LED明るさ90lm
直下照度30lx(測定高1m)Ra80
使用温度範囲10~40℃外形寸法本体:85(W)×85(H)×7(D)(mm)
非接触スイッチ:φ50×8(D)(mm)
コード長1.8m重量本体:約40g
非接触スイッチ:約13g
付属品専用ACアダプター
電源接続コード×1本(コード長 約45cm)
連結用延長コード×3本(コード長 約50cm)
両面テープ4枚
木ネジ 小6本/大6本
スリーブ6本
コードクリップ10個
非接触スイッチに手をかざすだけで、電源をON/OFFできます。
本体を1~3個まで連結可能。
フラットパネルでしっかり明るい。
両面テープ、木ネジでかんたん取付け。
アイコン
販売価格

4,440(税抜)/ 4,884円(税込)

カタログ価格

4,440円(税抜)/4,884円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 23:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2144ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2144ページ
  • エスコ便利カタログ2145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top