すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LN-73

品名 : AC100-240V/ 21W 照明灯/LED

カタログ訂正

24/12/09 明るさ/消費電力の訂正。誤:1170lm/19W、正:1600lm/21W(9025 No.55,56)

仕様

メーカー日機型番NLU20-AC
明るさ1600lm消費電力21W
全長535mm電源AC100~240V
光源面発光LEDコード長2.3m
色温度5,700K照度(1m)800lx
期待寿命使用温度40℃:40,000時間
使用温度25℃:60,000時間
※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
重量750g
使用温度-10℃~40℃(但し、氷結しない事)用途目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明、埋め込み照明(屋内)、ショーウインドウ照明、陳列照明(ディスプレイ照明)など
付属品ACアダプター
IP50
ムラのない光で目視検査の照明に最適です。
背面マグネット付
LED特有のぎらつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
また、目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
アイコン
販売価格

23,400(税抜)/ 25,740円(税込)

カタログ価格

23,400円(税抜)/25,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/06 04:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2110ページ
バリエーション一覧
EA815LN-71 AC100-240V/ 5W 照明灯/LED
EA815LN-72 AC100-240V/ 14W 照明灯/LED
EA815LN-73 AC100-240V/ 21W 照明灯/LED
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA815LN-72です。
  • ランプの用語集
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2110ページ
  • エスコ便利カタログ2111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top