すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815SS-33

品名 : AC250V/20A/ 20m 自動巻リール付コンセント

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番CXD-202M
コンセント数3個コンセント定格3P・20A・250V接地付
定格電圧200V定格電流5A
許容電流15A電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0m㎡×4心
最大130°首振機能
防雨キャップ付
サイズ336×181×437(H)mm
天井・側面接地可能
コード長20m重量14.0kg
販売価格

63,600(税抜)/ 69,960円(税込)

カタログ価格

63,600円(税抜)/69,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 19:46現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top