すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YA-12

品名 : [12V x 1本] 乾電池(アルカリ)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LR-V08/1BP
入数1本電圧12V
サイズφ10.1×28mm重量約7.5g
用途ライター・カーリモコンなどの電源に
水銀0使用
追加説明●アンペア数…23A(2011/6/9 川本)
アイコン
販売価格

525(税抜)/ 578円(税込)

カタログ価格

525円(税抜)/578円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/06/22 11:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2070ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2070ページ
  • エスコ便利カタログ2071ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top