すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815YA-22

品名 : AC100V 自動充電器(軽自動車/小型船舶)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.2707
適用バッテリー容量20~150Ah
(5時間率容量)
入力電圧AC100V(50/60Hz)
出力電圧DC14.4V(STANDARD)
DC14.8V(AGM)
DC15.3V(DEEP CYCLE)
消費電力300W
充電ケーブル長1.8m電源コード長1.8m
本体サイズ223(W)×174(D)×130(H)mm 重量1.3kg
充電方式フローティング充電方式使用環境温度0~40℃
最大出力電流15A適合バッテリーDC12V
寒冷地モード搭載
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。
電流選択ボタンでAUTO・2A・8A・15Aに充電電流の設定が可能。
オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。
バッテリー活性化機能搭載。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
電気用品安全法適合品
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 16:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815Y-11
  • 品番

    EA815Y-11

  • コメント

    仕様ご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top