すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815YA-26

品名 : AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

対応バッテリー開放/密閉型・
ドライセル・ディープサイクル・
アイドリングストップ車用バッテリー
入力電圧AC100V(50/60Hz)
出力電圧12V:DC14.7V、
24V:DC29.4V
消費電力12V:252W(充電時)・
405W(セルスタート時)、
24V:504W(充電時)・
810W(セルスタート時)
出力電流(最大)15A(充電時)、
35A(セルスタート時)
適用バッテリー容量20Ah~120Ah(5時間率容量)
本体サイズ176(W)×280(D)×164(H)mm重量2.4kg
電源コード1.8m充電ケーブル1.8m
軽・普通自動車、トラック、小型船舶まで幅広く対応。アイドリングストップ車用バッテリーにも対応しています。
充電電流の選択が可能
(2A・5A・10A・15Aの4段階で選択可能)
バッテリーにやさしいパルス充電(2A・5A充電時)&ソフトスタート充電
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
充電クリップと充電ケーブル・電源コードを本体内に収納可能。
バッテリー活性化機能搭載。
12/24Vを自動で認識。
充電状態からセルスタート機能へ自動で切替。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載。
販売価格

24,800(税抜)/ 27,280円(税込)

カタログ価格

24,800円(税抜)/27,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/02 01:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815Y-11
  • 品番

    EA815Y-11

  • コメント

    適用バッテリー容量:20~250Ah

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top