すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815YA-51

品名 : DC12V・90A アイソレーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.2705
セルスタート電流60Aサイズ200×56×175(H)mm
重量855g入力電圧DC12V(範囲:DC11.5V~DC18V)
出力電圧最大15V(昇圧時)入力電流90A(最大)
接続方式バッテリー直結出力電流60A(直結時最大)、10A(昇厚時最大)
待機電流電源ON時:30mA未満、電源OFF時:1mA未満回路方式P.W.M方式
使用環境温度-20℃~40℃ヒューズ5A(逆接続)、 30A×3(入力)、15A(出力)
保護回路入力過電流保護回路・出力過電流保護回路・入力低電圧保護回路・高電圧保護回路・逆接続保護回路・温度保護回路
DC12V車用
昇圧回路内蔵
ACC電源との連動が可能
メインバッテリーとサブバッテリーの状態を認識し、2タイプ(直結/昇圧)の回路で出力します。
メインバッテリーとサブバッテリーの電圧差がDC1V未満の場合、メインバッテリーからの入力電圧をDC15Vに昇圧してサブバッテリーに充電します。
最大60A
販売価格

25,900(税抜)/ 28,490円(税込)

カタログ価格

25,900円(税抜)/28,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 16:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0276ページ

代替品

EA815YA-51A
  • 品番

    EA815YA-51A

  • コメント

    動作状態が遠隔で目視可能に。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ276ページ
  • エスコ便利カタログ277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top