すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815ZY-16

品名 : 5.0 A/12V・24V ダウントランス

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー相原電機型番FR-645
一次電圧100V
単相複巻
二次電圧12V、24V二次電流5A
販売価格

12,900(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 11:34現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA815ZY-11 0.25A/12V・24V ダウントランス
    EA815ZY-12 0.5 A/12V・24V ダウントランス
    EA815ZY-13 1.0 A/12V・24V ダウントランス
    EA815ZY-14 2.0 A/12V・24V ダウントランス
    EA815ZY-15 3.0 A/12V・24V ダウントランス
    EA815ZY-16 5.0 A/12V・24V ダウントランス
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top