すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818-11

品名 : φ100mm サイザルバフセット(オフセット型)

仕様

<セット内容>
  オフセットサイゼル
  粗磨き用バフ研磨剤(ピンク)
  仕上げ用バフ研磨剤(ホワイト) 
 各1個
回転数9000~12000rpm
用途
 ・金属一般仕上げ(ステンレス材#400研磨仕上げ)
 ・溶接ビート部の仕上げ 
 ・フレキシブルサンダに替わる研磨
サイズ
  オフセットサイゼル:本体直径:100mm 
サイザル径:約22mm
               穴径:15mm  
               厚み:約15mm
  粗磨き用バフ研磨剤:60×40×20(t)mm
  仕上げ用バフ研磨剤:60×40×20(t)mm
総重量295g特長
 ・従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨可能
 ・ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。
 ・バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です。
使用方法
 ・オフセットサイザルは、ディスクグラインダに取付けて使用します。
 ・使用時には、本体回転方向を合わせて、高速用(12000rpm)及び低速用(9000rpm)でご使用下さい。
 ・低速用グラインダを使用することで、バフ研磨剤の付着性、保持性が良くなり、より効果的な研磨が行えます。
 ・使用時には、バフ研磨剤を塗布して研磨作業を行います。
 ・研磨剤を万力などに固定し、オフセットサイザルを研磨剤に軽く押し付けて下さい。
 ・または、軽く研磨して被研磨物を温めてから、研磨剤を被研磨物に押し付けて下さい。
販売価格

4,900(税抜)/ 5,390円(税込)

カタログ価格

4,900円(税抜)/5,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/07/03 21:28現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1012ページ
その他関連
仕様別商品EA818-12 : φ100mm フェルトバフセット(オフセット型)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  • エスコ便利カタログ1012ページ
  • エスコ便利カタログ1013ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top