すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818AN

品名 : 255mm ベンチグラインダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番GT26SH
電源AC200V(三相)・1050W回転数50Hz:1490rpm、60Hz:1790rpm
本体サイズ511×309×326(H)mm重量41kg
砥石サイズ255×25(厚)×19.05(穴径)mm付属品#36、#60レジノイド砥石×各1枚
コードは付属されていません
販売価格

138,000(税抜)/ 151,800円(税込)

カタログ価格

138,000円(税抜)/151,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/06 15:17現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top