すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819AY-106

品名 : 76.2x9.5mm/# 80 特殊樹脂ディスク(5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

外径76.2mm粒度#80
穴径9.5mm
最大回転数12000rpm材質プラスチック(酸化アルミナセラミック入り)
重量3.6g用途切削加工のバリ・カエリ除去、金型のクリーニング、溶接箇所の焼け取り、内面研磨、エッジの丸め、成形加工のパーティングライン除去
入数5枚
高い柔軟性と研削力、かつ従来品と比較しても長い寿命を有した製品です。
複雑で凹凸のある箇所にも柔軟に毛先が追従し、必要な部分のみを短時間で研磨してくれます。
なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により高研削力を発揮いたします。
作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。
EA819AY-120(マンドレル)に取り付けてご使用下さい。
販売価格

2,360(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/08 00:28現在)

更新
商品入数5販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA819AY-6
    バリエーション一覧
    EA819AY-101 50.8x9.5mm/# 80 特殊樹脂ディスク(5枚)
    EA819AY-102 50.8x9.5mm/#120 特殊樹脂ディスク(5枚)
    EA819AY-103 50.8x9.5mm/#220 特殊樹脂ディスク(5枚)
    EA819AY-104 50.8x9.5mm/#400 特殊樹脂ディスク(5枚)
    EA819AY-105 50.8x9.5mm/#600 特殊樹脂ディスク(5枚)
    EA819AY-106 76.2x9.5mm/# 80 特殊樹脂ディスク(5枚)
    EA819AY-107 76.2x9.5mm/#120 特殊樹脂ディスク(5枚)
    EA819AY-108 76.2x9.5mm/#220 特殊樹脂ディスク(5枚)
    EA819AY-109 76.2x9.5mm/#400 特殊樹脂ディスク(5枚)
    EA819AY-110 76.2x9.5mm/#600 特殊樹脂ディスク(5枚)
    その他関連
    オプションEA819AY-120 : [EA819AY-101~110用] マンドレル(6mm軸)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top