すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BH-103

品名 : 10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石(#80)

仕様

メーカーミニター型番DB4401
最大回転数20,000rpm粒度#80
軸径φ6.0mm直径10mm
高さ20mm全長60mm
適合素材ステンレス鋼、アルミニウム、合金工具鋼硬さミディアムタイプ
入数1本
研削作業に適したゴム砥石
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
ワークへのなじみがよく、作業時の衝撃も吸収する働きがあり、作業が快適
加工の際、切り刃(砥粒)が適度に内部へ押し込まれるためワークに対してソフトになじみ、綺麗に仕上がります。
結合剤(ゴム)の適度な剥離作用により、細かな粒度であっても目詰まりしにくく、高能率な仕上げ加工が可能
2次バリや返りバリ、チッピングの発生がほとんどありません。
販売価格

530(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/05/30 15:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0978ページ
バリエーション一覧
EA819BH-103 10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石(#80)
EA819BH-203 20x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石(#80)
EA819BH-253 25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石(#80)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ978ページ
  • エスコ便利カタログ979ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top