すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BK-55

品名 : 30x30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(酸化セリウム)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ブラシ材質酸化セリウム最大回転数2000rpm
軸径6mm外径30mm
毛丈30mm全長100mm
重量90g
水引(紙)にナイロンでカバーリング。
傷をつけずR面などの研磨(みがき)用としてご使用いただけます。
ガラス洗浄に最適です。
折れにくく安全で長寿命。
販売価格

4,570(税抜)/ 5,027円(税込)

カタログ価格

4,570円(税抜)/5,027円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top