すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719AN-3

品名 : 200x130mm スクエアー・平型(目盛付)

仕様

メーカー新潟精機型番E-200
サイズ(mm)200×130直角度(mm)±0.04
呼び寸法200㎜長片全長200㎜
底面全長130㎜25㎜
6㎜目盛精度±0.4㎜
材質本体:機械構造用炭素鋼重量360g
用途直角度測定、ケガキ作業に
片面に1㎜通しの目盛付(JIS2級相当)
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
販売価格

14,200(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/18 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0734ページ
バリエーション一覧
EA719AN-1 100x 70mm スクエアー・平型(目盛付)
EA719AN-2 150x100mm スクエアー・平型(目盛付)
EA719AN-3 200x130mm スクエアー・平型(目盛付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ734ページ
  • エスコ便利カタログ735ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top