すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BP-38S

品名 : 38mm/6.4mm軸 軸付ブラシ(傘型・ステンレス製)

仕様

材質ステンレス最大回転数20000rpm
軸径6.35mm線径0.2mm
外径38mm毛丈22mm
全長69.85mm重量53g
入数1本入り
*作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。
*作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。
*本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。
*ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。きず、さびのある場合はご使用にならないでください。
*作業中は他の人が近づかないようにしてください。(15m以上が望ましい)
販売価格

6,530(税抜)/ 7,183円(税込)

カタログ価格

6,530円(税抜)/7,183円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2024/05/09 19:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1035ページ

代替品

EA819BP-9
  • 品番

    EA819BP-9

  • コメント

    40mm/6mm ステンレス

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1034ページ
  • エスコ便利カタログ1035ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top