すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BT-114

品名 : 19x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

軸径1/4”(6.35mm)ブラシ材質真鍮
インパクトドライバ-にも使用可
ブラシ長50mm最大回転数1,500rpm
外径19mm線径0.15mm
販売価格

3,760(税抜)/ 4,136円(税込)

カタログ価格

3,760円(税抜)/4,136円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/21 03:43現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA819BL-323
    • 品番

      EA819BL-323

    • コメント

      違い:ブラシ外径、ブラシ長

    バリエーション一覧
    EA819BT-111 10x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
    EA819BT-112 13x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
    EA819BT-113 16x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
    EA819BT-114 19x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
    EA819BT-115 25x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
    EA819BT-116 32x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
    EA819BT-117 38x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
    EA819BT-118 50x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top