すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BZ-303

品名 : #60/120x50x20mm 軸付砥石用ドレッサー

仕様

メーカーミニター型番PA4301
砥粒GC粒度#60
50mm高さ20mm
全長120mm
砥石、ゴム砥石、スティック砥石に最適
ドレッシングだけでなく、砥石などの成形加工がスピーディーで簡単に行える砥石ドレッサー
砥粒の突出が大きく、効率の良いドレッシングや成形ができます。
耐磨耗性に優れています。
※作業は必ず15,000rpm以下で行ってください。
販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/08/04 06:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0959ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ958ページ
  • エスコ便利カタログ959ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top