すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819EL-7

品名 : 15.9x90mm パワーブラシ(真鍮製)

仕様

シングルねじり、シングルステム型
ブラシ材質真鍮全長90mm
ブラシ長25mmブラシ径16mm
軸径約4mm適用スチール、ステンレス、真鍮
管内のバリ取りやクリーニング、 研磨やねじ山のクリーニング等に
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。
電動・手動兼用
アイコン
販売価格

760(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/12/16 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1022ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819EL-1 6.4x90mm パワーブラシ(真鍮製)
    EA819EL-3 9.5x90mm パワーブラシ(真鍮製)
    EA819EL-4 11.1x90mm パワーブラシ(真鍮製)
    EA819EL-5 12.7x90mm パワーブラシ(真鍮製)
    EA819EL-7 15.9x90mm パワーブラシ(真鍮製)
    EA819EL-9 19.0x90mm パワーブラシ(真鍮製)
    EA819EL-13 25.4x90mm パワーブラシ(真鍮製)
    EA819EL-14 28.6x90mm パワーブラシ(真鍮製)
    EA819EL-15 31.8x90mm パワーブラシ(真鍮製)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1022ページ
    • エスコ便利カタログ1023ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top