すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819EP-1

品名 : 0.5x 70mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

通常のブラシでは難しい、細かい部分の作業に最適

仕様

シングルねじり、シングルステム型
材質軸:ステンレス、ブラシ:真鍮全長74mm
軸径約0.3mmブラシ径0.5mm
ブラシ長6.4mm
小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。
電動・手動兼用
アイコン
販売価格

1,410(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2025/12/15 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1022ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819EP-1 0.5x 70mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819EP-2 0.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819EP-3 1.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819EP-4 1.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819EP-5 2.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819EP-6 2.4x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819EP-7 2.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819EP-8 3.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819EP-9 3.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819EP-10 4.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819EP-11 4.4x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819EP-12 4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1022ページ
    • エスコ便利カタログ1023ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top