すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819NB-22C

品名 : 22x200mm#220 シリコンカーバイド研磨ブラシ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

砥粒シリコンカーバイト全長200mm
最大回転数1200rpm用途鋳鉄、炭素鋼、焼入鋼等の硬いパイプ内面のバリ取りや、サビ取りに。
水溶性の研削液、又はスピンドル油と必ず併用して下さい。
ブラシ径22mmブラシ長60mm
軸径4mm粒度#220(黄)
追加説明●研削力抜群、弾力性、回復性、耐摩耗性、耐熱性に優れています。
●他の研磨材を混ぜる事によりバリ取りから研磨までの工程を同時に行うことが出来ます。
●シリコンカーバイトが含まれております。
●濃塩酸、濃硫酸、フェノール酸、濃ギ酸に溶解しやすいです。
●耐アルカリ性で強力、殆ど低下しません。
●氷酢酸に膨潤、加熱により分解しやすいです。
●エチルアルコール、メチルエチルケトン、トリクロルエチレンは一時的に硬さを低下させますが、フィラメントから溶剤が蒸発すれば元にもどります。(2013/11/25 0838)

販売価格

5,920(税抜)/ 6,512円(税込)

カタログ価格

5,920円(税抜)/6,512円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 06:22現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top