すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819WM-33

品名 : 6本組 ダイヤモンドビット&精密ヤスリセット(2.35mm軸)

仕様

軸径2.35mm粒度#180
刃径×刃長×全長ダイヤモンドビット:φ2.0×45mm
精密ヤスリ・円筒:φ2.29×7.0×45mm
精密ヤスリ・砲弾:φ2.25×3.0×45mm
精密ヤスリ・三角:φ2.0×3.5×45mm
精密ヤスリ・球:φ2.1×45mm
精密ヤスリ・平型:φ3.0×1.2×45mm
セット内容精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本
6本組
電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用
プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。
お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/07/20 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0952ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ952ページ
  • エスコ便利カタログ953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top