すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819WM-5

品名 : 4本組 ダイヤモンドカッター(2.35mm軸)

仕様

<セット内容>【2種/各2本入り】
φ20mm×両面幅 5mm(ダイヤ付)
φ26mm×両面幅 8mm(ダイヤ付)
軸径2.35mm
カッター径20mm×約0.6mm(厚)
26mm×約0.7mm(厚)
粒度#180
適用機種・電池式ミニルーター
・電動式ミニルーター
・フレキシブルシャフト
精密加工用 軸付きダイヤモンドミニカッター4本組
タイル、ガラス、石片、貝がら・陶磁器・鋼板・アルミなどの切断に
販売価格

2,550(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2025/09/16 05:13現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0952ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ952ページ
  • エスコ便利カタログ953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top