すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA823AB-202B

品名 : 4本組 超硬ホルソーセット

仕様

メーカーミヤナガ型番※ESCOオリジナルセット品
商品名ホールソー278用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに
刃先径20・22・28・35mm (4本セット)有効長4mm
チャックサイズ6.5mm(φ20・22mm)
10mm(28・35mm)
センタードリルコバルトハイス(φ5.9×48L)
適合電動工具電気ドリル(回転専用でお使いください。)
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)
ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。
収納ケース付き
販売価格

27,900(税抜)/ 30,690円(税込)

カタログ価格

27,900円(税抜)/30,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/05 03:59現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0985ページ
バリエーション一覧
EA823AB-201B 4本組 超硬ホルソーセット
EA823AB-202B 4本組 超硬ホルソーセット
EA823AB-203B 5本組 超硬ホルソーセット
その他関連
セット商品EA823M-20 : 20mm 超硬付ホールソー
セット商品EA823M-22 : 22mm 超硬付ホールソー
セット商品EA823M-28 : 28mm 超硬付ホールソー
セット商品EA823M-35 : 35mm 超硬付ホールソー
セット商品EB823AB-1 : [EA823AB-201A~203A用]ケース
セット商品EA823M-1 : センタードリル(EA823M-14- 59用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ984ページ
  • エスコ便利カタログ985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top