すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823L-211

品名 : 13x140mm エクステンションバー(アーバー用/ワンタッチ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番1852050
レノックスアーバー専用の延長バーです。
シャンク径13mm全長140mm
適合アーバーEA823L-4A、-5A、-5SA
13mmストレート用
ワンタッチ取付
販売価格

2,620円(税抜)/ 2,882円(税込)

カタログ価格

2,620円(税抜)/2,882円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 13:18現在)

更新
商品入数1販売単位本

代替品

EA823L-213
その他関連
オプションEA823L-4A : 14-30mm/13mm ホールソー用アーバー
オプションEA823L-5A : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
本体EA823L-5SA : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー(スナップバック式)
本体EA823L-4A : 14-30mm/13mm ホールソー用アーバー
本体EA823L-5A : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
本体EA823L-5C : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top