すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA823LL-1

品名 : ホールソーセット[LENOX](冷凍・空調用)

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番30830600R
用途鉄・ステンレス・木材等の穴あけ作業に仕様冷凍用
ホールソー16・22・29・35・41・54mmアーバーホールソー(14-30mm)用・シャンク径10mm×1本
ホールソー(32-152mm)用・シャンク径10mm×1本
対応被削材鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有)
竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード
塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)
ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)
広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能。
薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/02 22:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0982ページ
その他関連
部品EA823L-16 : 16mm ホールソー[LENOX]
部品EA823L-22 : 22mm ホールソー[LENOX]
部品EA823L-29 : 29mm ホールソー[LENOX]
部品EA823L-35 : 35mm ホールソー[LENOX]
部品EA823L-41 : 41mm ホールソー[LENOX]
部品EA823L-54 : 54mm ホールソー[LENOX]
部品EA823LX-1 : ホールソー用パイロットドリル[LENOX]
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ982ページ
  • エスコ便利カタログ983ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top