すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824DL-21

品名 : 1.5- 5.0㎜/10本組 六角軸ドリル(ステンレス用)

仕様

材質HSS(ハイス)六角シャンク6.35mm
強ネジレ形状
ウルトラ多層コーティング
シンニング加工
用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に入数10本
サイズ1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0mm
販売価格

4,070(税抜)/ 4,477円(税込)

カタログ価格

4,070円(税抜)/4,477円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/09/03 22:23現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0924ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ924ページ
  • エスコ便利カタログ925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top