すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824DS-3.0

品名 : 3.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番ERD-3.0
刃先径(mm)3.0全長(mm)81
有効長(mm)33
鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに
材質HSS(ハイス鋼)六角シャンク6.35mm
刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。
電動ドリル、インパクトドライバー対応
販売価格

745(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 11:40現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824DS-2.0 2.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-2.5 2.5㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-2.8 2.8㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-3.0 3.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-3.2 3.2㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-3.3 3.3㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-3.4 3.4㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-3.5 3.5㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-3.8 3.8㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-4.0 4.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-4.2 4.2㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-4.5 4.5㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-5.0 5.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-5.5 5.5㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-6.0 6.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-6.5 6.5㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-7.0 7.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-8.0 8.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-9.0 9.0㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824DS-10 10㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は、EA824DS-3.8です。
    • ※画像は、EA824DS-3.8です。
    • ねじ下穴ドリル径表

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top